Menu

Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, click&go, Professional, Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.
Vorteile/Ausführungen
  • kompakte, leichte Bauform mit geringem Griffumgang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen
  • leistungsfähiges Akkusystem für Schnitte auch in dickeren oder härteren Materialien
  • SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand

Technische Daten
  • Hubzahl
0–2.700 min-1
  • Hubhöhe
23 mm
  • Neigungseinstellung
45°
  • Schnitttiefe Holz/Aluminium/Metall
120/20/8 mm
  • Gewicht
2,4 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt T 144 DP
  • Sägeblatt T 244 D
  • Sägeblatt T 308 B
  • Spannreißschutz
  • L-BOXX Einlage
  • L-BOXX 136

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken