Menu

Akku-Stichsäge DCS 335 NT-XJ 18 V, Basis

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit dreistufiger Pendelhubsteuerung für optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative bürstenlose Motor-Technologie
  • luftgekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
  • exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten
  • einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter
  • Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
  • schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
  • dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
  • sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
  • freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
  • effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWalt Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
  • Kompakte Bauweise mit ergonomisch, gummierten Motorgriff für sichere und präzise Maschinenführung

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Hubzahl
1.000–3.200 min-1
  • Hubhöhe
26 mm
  • Schnittleistung Holz/Alu/Stahl
135/25/10 mm
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Airlock-kompatibler Absaugadapter
  • Sägeschuh-Schutzauflage
  • T STAK-Box II

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken