Menu

Akku-Stichsäge GST 12 V-70

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Sehr kompakte und leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung.


Vorteile/Ausführungen
  • schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit
  • Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind
  • optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten
  • besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
  • robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED
  • Electronic Motor Protection schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
  • Electronic Cell Protection schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten
  • 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte 

Technische Daten
  • Hubzahl bei Leerlauf
1.500–2.800 min-1
  • Hubhöhe
18 mm
  • Schrägschnitte
0–45°
  • Arbeiten mit Akkukapazität
2,5 / 3,0 Ah
  • Akkuspannung
12 V
  • Schnitttiefe in Holz
70 mm
  • Schnitttiefe in Alu
3 mm
  • Schnitttiefe in Metall
3 mm
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Stichsägeblatt T 144 D - Speed for Wood
  • Stichsägeblatt T 308 B - Extraclean for Hard Wood
  • Akku GBA 12V 3,0 Ah
  • Absaug-Set
  • Gleitschuh
  • L-BOXX 102
  • L-BOXX-Einlage
  • Schnellladegerät GAL 1230 CV
  • Spanreißschutz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken