Menu

Akku-Reciprosäge DJR360PT2 18 V / 5,0 Ah

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Akku-Reciprosäge mit regelbarer Hubzahl und Motorbremse.
Vorteile/Ausführungen
  • werkzeugloser Blattwechsel
  • werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
  • durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
  • Staub und Spritzwasser geschützt
  • elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
  • von außen wechselbare Kohlebürsten
  • Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

Technische Daten
  • Akku-Spannung
2 x 18 V
  • Hubzahl
0–2.300/0–3.000 min-1
  • Schnittleistung Holz
255 mm
  • Schnittleistung Rohre Ø
130 mm
  • Hubhöhe
32 mm
  • Maße L x B x H
449 x 116 x 243 mm
  • Gewicht lt. EPTA
4,7 kg

Lieferumfang
  • Transportkoffer
  • Akku BL1850B (5,0 Ah)
  • Doppel-Schnellladegerät

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken