Menu

Akku-Kapp- und -Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216 DC, Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte und leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo-Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design. Perfekt für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holzbalken und Holzverbundstoffen sowie Fußbodenplatten, Aluminium und Kunststoff.
Vorteile/Ausführungen
  • 18-V-Biturbo-Brushless-Technologie bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Gehrungssäge
  • Zweipunkt-Staubabsaugung für eine saubere und gesündere Arbeitsumgebung
  • User-Interface für Drehzahlvorwahl inkl. ECO-Modus und werkzeugloser Sägeblattwechsel für ein optimales Benutzererlebnis
  • anwenderfreundliche Bedienung dank werkzeugloser Einstellmöglichkeiten am Gerät
  • präzise und intuitiv dank Laserprojektion der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
  • LED-Licht mit beidseitiger Neigungsfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches
  • kompatibel mit dem Click-&-Clean System, allen Bosch GTA-Kapp- und -Gehrungssägetischen sowie allen 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Bosch-Professional-18-V-System)

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
2.500–4.500 min-1
  • Gehrungseinstellungen (links/rechts)
52°/60°
  • Neigungseinstellung (links/rechts)
47°/47°
  • Schnittkapazität 0°
70 x 300 mm
  • Schnittkapazität 45°-Gehrung
65 x 214 mm
  • Schnittkapazität 45°-Neigung
45 x 306 mm

Lieferumfang
  • Kreissägeblatt, Expert for wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 48 Zähne
  • Bluetooth-Low-Energy-Modul GCY 42 Professional
  • SDS-Sägeblattarretierung
  • Klemme
  • Anschlag
  • Schraube
  • Steckschlüsseleinsatz
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken