Menu

Akku-Kapp- und Gehrungssäge Biturbo GCM 18 V-216, Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Extrem leichte, kompakte und leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.
Vorteile/Ausführungen
  • 18-V-Biturbo Brushless Technologie bietet die starke Leistung einer kabelgebundenen 1.600-W-Gehrungssäge
  • höchste Mobilität
  • geringes Gewicht, gute Ergonomie
  • Click & Clean System
  • einfache Installation dank Laserprojektion der Schnittlinie
  • setzt mit einer Trenntiefe von 70 mm einen neuen Standard, für konkurrenzlose Anwendungsbreite

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
4.600 min-1
  • Gehrungseinstellungen (links/rechts)
47°/47°
  • Neigungseinstellung (links/rechts)
45°/0°
  • Schnittkapazität 0°
70 x 270 mm
  • Schnittkapazität 45° Gehrung
70 x 190 mm
  • Schnittkapazität 45° Neigung
45 x 270 mm

Lieferumfang
  • Starter Set ProCORE 18 V (8,0 Ah)
  • Kreissägeblatt, Standard for wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24
  • Staubsack
  • SDS-Sägeblattarretierung
  • Einlegeplatte
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken