Menu

Akku-Multi-Cutter GOP 18 V–28 Professional

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarker Akku-Allrounder in der Bosch-Starlock-Plus-Klasse. Eignet sich für die Möbel- oder Bootsrenovierung sowie für die Rohr- und Nagelbearbeitung.
Vorteile/Ausführungen
  • LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • Snap-In Funktion – werkzeugloser Zubehörwechsel in 3 Sekunden durch Einrastfunktion
  • konstante Drehzahl
  • Drehzahlvorwahl
  • Softgrip
  • längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung durch bürstenlosem Motor
  • einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt
  • kompatibel mit dem Starlock- und Starlock-Plus-System sowie mit dem Bosch-Professional-18-V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz

Technische Daten
  • Leerlaufschwingzahl
8.000–20.000 min-1
  • Oszillationswinkel links und rechts
1,4°

Lieferumfang
  • StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.