Menu

Akku-Multitool LXT DTM52

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Vibrationsarmes und leistungsstarkes Akku-Multitool für ermüdungsfreies Arbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • AVT (Anti-Vibration-Technology) für besonders niedrige Vibrationen
  • kompatibel mit dem Starlock, Starlock-Plus und Starlock-Max-System – nicht für OIS-Zubehör geeignet
  • Schwinggeschwindigkeit kann über ein Stellrad stufenlos eingestellt werden
  • in 12 Winkelpositionen einsetzbar
  • Gummierung am Griff für einen festen Arbeitsgriff
  • Elektronik mit Regelung
  • Sanftanlauf
  • Fremdabsaugung anschließbar
  • Konstantelektronik
  • LED-Licht

Technische Daten
  • Schwingungen
10.000–20.000 min-1
  • Schwingungswinkel
2 x 1,8 °

Lieferumfang
  • 2 x Akku 18 V (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät
  • Schleifpapier K60, K100, K150
  • Segmentsägeblatt BiM 85 mm
  • 3 x Eintauchsägeblatt 32 mm
  • Delta-Schleifplatte 94 mm
  • Staubabsaugung
  • Kontaktschutzkappe für LXT-Akkus
  • Aufbewahrungsbox
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer Gr. 3

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken