Menu

Akku-MultiMaster AMM 300 Plus Select

von Fein   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarkes, universell einsetzbares Akku-MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Vorteile/Ausführungen
  • DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung
  • SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-lonen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung
  • Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
  • Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • QuickIn: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN-Schnellspannsystem
  • StarlockPlus-Werkzeugaufnahme für einen Zugriff auf rund 100-Fein-Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus
  • stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind

Technische Daten
  • Schwingungen
11.500–18.000 min-1
  • Werkzeugwechsel
QuickIN
  • Amplitude
2 x 1,6°

Lieferumfang
  • Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken