Menu

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26, Click&Go

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Die Akku-Handkreissäge bietet mit ihrem kleinen Griffumfang und Ihrem geringen Gewicht höchsten Arbeitskomfort.


Vorteile/Ausführungen
  • kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz
  • praktische Batterie-Ladezustandsanzeige, gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
  • hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
  • robuste Aluminiumfußplatte für präzise Schnitte
  • Parallelanschlag und Führungsschiene Adapter
  • Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Absaugsystem

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.400 min-1
  • Sägeblatt-Ø
85 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø
15 mm
  • Akkukapazität
2,0 Ah
  • Akkuspannung
12 V
  • Schnitttiefe 90°/45°
26,5/17 mm
  • Gewicht inkl. Akku
1,4 kg

Lieferumfang
  • Parallelanschlag/Führungsschienenadapter
  • Innensechskantschlüssel
  • Absaugadapter
  • Kreissägeblatt Standard for Wood
  • L-BOXX 136
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken