Menu

Akku-Metall-Kreissäge GKM 18V-50 Professional

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuste Metallkreissäge für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall).
Vorteile/Ausführungen
  • nahezu funkenfreies Arbeiten durch integrierter, leicht zu entleerender Spansammelbox
  • genaue Schnitte durch Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht
  • ergonomische Handhabung durch optimierten Griff und kompaktes, gut ausbalanciertes Design für Trennarbeiten in allen Positionen
  • kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional-18-V-System)

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
4.250 min-1
  • Schnitttiefe in Holz (90°)
0 mm
  • Schnitttiefe in Holz (45°)
0 mm
  • Schnitttiefe in Metall (90°)
50 mm
  • Sägeblatt-∅
136 mm
  • Sägeblattbohrung-∅
20 mm

Lieferumfang
  • Paralellanschlag
  • Kreissägeblatt, Standard for Steel 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken