Menu

Akku-Handkreissäge DCS 578 NT-XJ, FlexVolt, 54 V, Basis

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Extrem durchzugsstarke Akku-Handkreissäge für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit neu entwickeltem Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkeren Permanentmagneten sowie dem Einsatz leistungsfähiger, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.450 Watt erreichbar.
Vorteile/Ausführungen
  • bürstenlose Motor-Technologie für kompaktere Abmessungen, längere Laufzeiten pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
  • einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung (bis 57°)
  • elektronische Motorbremse stoppt die Maschine in Sekundenschnelle
  • gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
  • XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
  • effektive Staubabsaugung über „Airlock“-kompatiblen Absaugadapter

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
5.800 min-1
  • max. Schnitttiefe
67 mm
  • Neigungseinstellung
57°
  • Sägeblattbohrung
30 mm

Lieferumfang
  • 24 Zahn HM-Sägeblatt XR Extreme Runtime
  • T-STAK-Box VI

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken