Menu

Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI, Click&Go

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Leistungsstarke, robuste Kreissäge für Schnitte bis 51 mm.


Vorteile/Ausführungen
  • Electronic Motor Protection für Überlastschutz und längere Lebensdauer
  • robuste Grundplatte für höhere Stabilität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
  • Softgriff für besseres Handling, Absaugstutzen und Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten
  • Drehzahl
3.900 min-1
  • Sägeblattbohrungs-Ø
20 mm
  • Akkuspannung
18 V
  • Schnitttiefe 90°/45°
51/40 mm
  • Gewicht inkl. Akku
4,1 kg

Lieferumfang
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken