Menu

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Extrem robuste, kraftvolle Dämmstoffsäge mit einem leistungsstarken 18-V-Li-lon-Akku und Bluetooth für flexible Dämmstoffe wie Mineralwolle und Naturfasern mit Wellenschliff-Schneidgarnitur, für Dämmstoffe wie PUR und Styropor mit geschränkter Schneidgarnitur.
Einsatzbereich
  • Dach
  • Gerüst
  • Boden

Vorteile/Ausführungen
  • perfekt abgestimmte Schneidgarnituren für präzise und schnelle Zuschnitte von flexiblen Mineral- und Naturfaserdämmstoffen sowie PUR-Dämmstoffen
  • mobil, schnell und kraftsparend ohne Kabel
  • spürbar leichter bei voller Leistung dank Li-HighPower Akkupack mit hochstromfesten Akkuzellen
  • leistungsstark und langlebig dank wartungsfreiem, bürstenlosem EC-TEC Motor
  • dank Bluetooth®-Akkutechnologie alle Vorteile des Festool Staubfrei-Systems nutzen
  • ermüdungsfreies Arbeiten dank perfekt ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht für maximalen Arbeitskomfort auch im Einhand-Betrieb
  • selbst dickste Dämmstoffe mühelos zuschneiden dank Schneidgarnitur für Schnitttiefen bis 350 mm
  • werkzeugloser Wechsel der Schneidgarnituren für effizientes und materialgerechtes Arbeiten

Anwendungen/Hinweise
  • ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage

Technische Daten
  • Hublänge
26 mm
  • Akkuspannung
18 V
  • Akkukapazität Li-Ion
4,0 Ah
  • Hubzahl
3.000 min-1
  • Schnitttiefe
240 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27 mm
  • Gewicht mit Li-Ion
2,4 kg

Lieferumfang
  • Schneidgarnitur Wellenschliff SG-240/W-ISC
  • Adapter-Tisch
  • Führungsschienen-Schlitten
  • 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
  • Schnellladegerät TCL 6
  • im Systainer SYS 3 M 237

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken