Menu

Akku-Starter-Kit DCB 118 T3, FlexVolt, 54 V/18 V

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.
Einsatzbereich
  • einsetzbar in allen Maschinen aus dem 54-V sowie 18-V XR-Sortiment

Vorteile/Ausführungen
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6-Ah-Akku-Kapazität (bei 18-V-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, Wattstundenleistung unterhalb der Gefahrgutklasse 9
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)

Technische Daten
  • Akku-Spannung und -Kapazität
54 bzw. 18 V
  • Ladestrom
6 Ah
  • Abmessung L x B x H
12,0 x 8,0 x 8,5 cm
  • Gewicht
1,0 kg

Lieferumfang
  • Akku-Kit (3 x Akku DCB 546 18/54 V)
  • Ladegerät DCB 118

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken