Menu

Akku-Starter-Kit DCB 132 X2, FlexVolt, 54 V

von DeWalt   |   mehr Ladegeräte, Ersatz-Akkus

Drucken
Akku-Starter-Kit mit sehr hoher Akku-Leistung von 162 W/h für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum.
Einsatzbereich
  • einsetzbar in allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment

Vorteile/Ausführungen
  • Doppel-Schnellladegerät
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6,0 Ah-Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, Wattstundenleistung unterhalb der Gefahrgutklasse 9
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • zeitgleiches, problemloses Aufladen von 2 Akkus unterschiedlicher Volt- und Ah-Klassen
  • 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei max. Speicherkapazität

Technische Daten
  • Akku- Spannung und -Kapazität
54 V bzw. 18 V
  • Ladestrom
6,0 Ah bzw. 9,0 Ah
  • Abmessung L x B x H
13,0 x 8,0 x 9,5 cm
  • Gewicht
1,25 kg

Lieferumfang
  • Akku-Kit (2 x DCB 547 Akku)
  • System-Doppelladegerät DCB 132

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken