Menu

Rohrtrenn- und Anfasmaschine GF 4

von Orbitalum   |   mehr Installationswerkzeuge

Drucken
Rohrsäge für den präzisen, sekundenschnellen Schnitt.
Einsatzbereich
  • Chemie-, Biotechnologie-, Pharma-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • rechtwinkliger, gratfreier und kalter Bearbeitungsprozess
  • deformationsfreies Spannsystem für dünn- und dickwandige Rohre
  • optimale Vorbereitung für den automatisierten Schweißprozess
  • einzigartiger, automatisch geführter Eintauchprozess
  • lange Werkzeugstandzeiten

Technische Daten
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Außen-Ø Rohre
12–120 mm
  • Wanddicke
1–9 mm
  • Drehzahl
40–215 min-1
  • Abmessung L x B x H
480 x 325 x 680 mm

Lieferumfang
  • Montageplatte
  • Edelstahlspannaufsatz
  • Flasche Spezial-Getriebeöl
  • Sägeblatt
  • Werkzeugschlüssel-Set
  • Sägeblattschmierstoff GF TOP
  • Bedienungsanleitung
  • Transportkiste

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken