Menu

Handhobel DW680

von DeWalt   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz.
Vorteile/Ausführungen
  • geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung
  • Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar
  • große Messerwelle mit hoher Umlaufgeschwindigkeit für perfekte Oberflächenresultate
  • gummierter Zusatzhandgriff für sicheren Einsatz
  • plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten im Aufnahmeschuh zum einfachen und präzisen Anfassen

Technische Daten
  • Drehzahl
0–15.000 min-1
  • Hobelsohlenlänge
290 mm
  • Hobeltiefe
2,5 mm
  • Falztiefe
12 mm
  • Messerwellen-Ø
54 mm
  • Schalldruck
88 dB
  • Schallleistung
97 dB
  • Gewicht
3,2 kg

Lieferumfang
  • HM-Streifen-Wendemesser
  • Parallelanschlag
  • Absaugadapter

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken