Menu

Einhandhobel KP0800

von Makita   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Große V-Nut für leichtes Anfasen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Hobelwellendrehzahl für einwandfreies Finish
  • für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
620 W
  • Drehzahl
0–17.000 min-1
  • Hobelbreite
82 mm
  • Spannabnahme
0–2,5 mm
  • Falztiefe
0–9 mm
  • Gewicht
2,6 kg

Lieferumfang
  • HM-Wendemesser eingebaut
  • Messereinstelllehre
  • Steckschlüssel SW 9
  • Druckplatten für Wendemesser

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken