Menu

Dickenhobel 2012 NB

von Makita   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar.
Vorteile/Ausführungen
  • kompakt, leicht und einfach zu transportieren
  • exzellenter 1.650 Watt Motor
  • zuführbare Materialstärke von 3 - 155 cm
  • Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
  • Fremdabsaugung mittels Sonderzubehör anschließbar

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.650 W
  •  Drehzahl
0–8.500 min-1
  •  Vorschubgeschwindigkeit
0,14 m/s
  •  Spannabnahme 150 mm
3 mm
  •  Spannabnahme 150 - 240 mm
1,5 mm
  •  Spannabnahme 240 - 304 mm
1 mm
  •  Gewicht
28,1 kg

Lieferumfang
  • 2 HSS-Wendemesser
  • 2 Halter mit Dauermagnet
  • Inbusschlüssel 2.5
  • Steckschlüssel 9

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.