Menu

Akku-Einhandhobel DKP181Z, 18 V, Basis

von Makita   |   mehr Hobel, Hobelmaschinen

Drucken
Sehr leichte, handliche Akku-Einhandhobel zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Hobelwellendrehzahl für einwandfreies Finish
  • Spantiefe präzise und stufenlos einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
  • Tiefentladeschutz 
  • große V-Nut für leichtes Anfasen
  • HM-Wendemesser
  • Motorbremse

Technische Daten
  • Drehzahl
0–12.000 min-1
  • Hobelbreite
82 mm
  • Falztiefe
0–25 mm
  • Spanabnahme
0–3,0 mm

Lieferumfang
  • Steckschlüssel SW9
  • Parallelanschlag
  • Flügelschraube M 5 x 10
  • Messereinstelllehre
  • Scheibe 5
  • Tiefenanschlag

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken