Menu

Heißluftgebläse LABOR S

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Kleines, leistungsstarkes Gerät, geeignet für präzises dauerhaftes Arbeiten wie z. B. beim Löten, Entlöten, Schrumpfen usw. in der Elektronik und im Apparatebau. Temperatur und Luftmenge sind stufenlos einstellbar. Auch in ESD-Ausführung erhältlich.
Einsatzbereich
  • Apparate- und Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • Temperatureinstellung mittels Drehknopf
  • sehr kleines Gerät mit geringem Gewicht
  • eignet sich bestens zum Ziehschweißen und Heften
  • Luftversorgung mittels Gebläse ROBUST, MINOR oder Pressluft
  • gekoppelt mit Gebläse MINOR ideal für mobilen Einsatz

Anwendungen/Hinweise
  • externe Luftversorgung durch Gebläse AIRSTREAM ST, AIRSTREAM 100, MINOR, ROBUST oder mit Druckluft

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Temperatur
+20 °C bis +600 °C
  • Abmessung L x Ø
180 x 40 mm
  • Handgriff-Ø
32 mm
  • Gewicht ohne Kabel und ohne Luftschlauch 
0,15 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken