Menu

Heißluft-Handgerät TRIAC ST, EASYFLOOR-Kit

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken

Sechsteiliges Set für die Bodenverlegung, zum Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen. Für den Dauerbetrieb geeignet.


Einsatzbereich
  • Fußböden
  • zum Schweißen von PVC, CV, LVT (Vinyl), Polyurethan (PUR), Linoleum, Kautschuk

Vorteile/Ausführungen
  • 2-Komponenten-Handgriff für sehr gutes Handling
  • EASYFLOOR-Halterung für stabile, präzise Führung des Geräts
  • höhere Schweißqualität
  • ermüdungsfreies Arbeiten bei längerem Handschweißen
  • stufenlose Temperatureinstellung
  • elektronischer Schutz des Heizelementes
  • gekühltes Schutzrohr
  • mehrfacher Kohlenwechsel möglich
  • automatischer Kohlestopp (Kollektorschutz)
  • Schnellreinigung der Luftfilter

Technische Daten
  • Luftmenge bei 20 °C
240 l/min
  • statischer Druck
3 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
31,5 mm
  • Emissionspegel
67 dB(A)
  • Abmessung L x Ø
338 x 90 mm
  • Handgriff-Ø
56 mm
  • Gewicht ohne Anschlusskabel
0,99 kg 

Lieferumfang
  • 1 Heißluft-Handgerät TRIAC ST 230 V, 1,6 kW, Steckdüse (Werks-Nr. 141.227)
  • 1 EASYFLOOR-Halterung (Werks-Nr. 173.478)
  • 1 Rohrdüse Düsenanschluss-Ø 31,5 mm, Rohr-Ø 5 mm, Rohrlänge 37 mm (Werks-Nr. 100.303)
  • 1 Schnellschweißdüse, schmaler Luftschlitz (Werks-Nr. 105.433)
  • 1 Zylinderbürste (Werks-Nr. 114.239)
  • 1 Ersatz-Heizelement
  • Kunststoff-Gerätekoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken