Menu

Heißluft-Handgerät SOLANO AT

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Handliches und hochleistungsfähiges Winkel-Handgerät mit vielen sinnvollen Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen im industriellen Arbeitsumfeld.
Einsatzbereich
  • Schrumpfen in der Kabelkonfektion
  • Erwärmen und Verformen
  • Überlappschweißen von Lkw-Planen
  • Entgraten von Kunststoffteilen

Vorteile/Ausführungen
  • aktive Cool-Down-Funktion
  • konfigurierbarer Wiederanlaufschutz
  • drahtlose Kommunikations-Schnittstelle
  • Grenzwerte von Temperatur und Luftstrom konfigurierbar
  • bürstenloser, langlebiger Motor (10.000 Arbeitsstunden)
  • lange Lebensdauer dank starkem Heizelement
  • sparsam im Energieverbrauch
  • mehrstufiges Überhitzungsschutz-System
  • einfache Bedienung
  • leise im Betrieb

Technische Daten
  • Luftmenge bei 20 °C
210–350 l/min 
  • statischer Druck
2,3 kPa
  • Düsenanschluss-Ø
36,5 mm
  • Emissionspegel
<65 dB(A)
  • Abmessung L x B x H
270 x 75 x 240 mm
  • Handgriff-Ø
45 mm

Lieferumfang
  • im Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken