Menu

Mehrzweck-Heißluftgebläse Universal Heat 600

von Bosch   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Universelles Heißluftgebläse mit kurzer Aufheizzeit und gleichmäßiger Hitzeverteilung beim Ablösen von Farben und Lacken, beim Schrumpfen von Kabeln sowie beim Auftauen von Wasserrohren oder dem Trocknen von Spachtelmasse.
Einsatzbereich
  • vielseitig einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Temperatureinstellung mit Kaltstufe (50 °C bis 600 °C)
  • abnehmbarer Wärmeschutz für Arbeiten an beengten Stellen
  • mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe
  • mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom
  • Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Gerätes versehen

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.800 W
  • Lufttemperatur
50–600 °C
  • Luftstrom
200/350/500 l/min
  • Gewicht
0,53 kg

Lieferumfang
  • Glasschutzdüse
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken