Menu

Heißluft-Handgerät energy HT3400

von Weldy   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Weldy-Heißluftfön mit kraftvollem Gebläse für den universellen Einsatz. Schweizer Wissen in ergonomische Form gepackt.
Einsatzbereich
  • Kunststoffschweißen am Dach, in der Deponie
  • für Planen und Schrumpfen

Vorteile/Ausführungen
  • Regelung analog mit Potentiometer
  • das kostenoptimierte Handgerät für den professionellen Einsatz

Anwendungen/Hinweise
  • passgenaues Zubehör

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Leistung
3.400 W
  • Temperatur
+40 °C bis +650 °C 
  • Luftmenge (20 °C)
320 l/min 
  • Abmessung L x Ø
348 x 101 mm
  • Handgriff-Ø
59 mm
  • Gewicht inkl. 3 m Kabel
1,3 kg

Lieferumfang
  • im Einzelkarton inkl. 1 Satz Ersatzkohlen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken