Menu

Handoberfräse DW621

von DeWalt   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Mit Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1-mm-Teilung
  • leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
  • gute Sicht auf das Werkstück und leichte Handhabung durch niedrigen Schwerpunkt und ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • Vollwellen-Elektronik mit Drehzahl-Konstanthaltung für ein einheitliches Fräsbild auch unter Last
  • perfekte Maschinenkontrolle dank niedriger Position der gummierten Griffe
  • dreistufiger Revolveranschlag für präzises Einstellen unterschiedlicher Frästiefen mit hoher Wiederholgenauigkeit

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.100 W
  • Drehzahl
8.000–24.000 min-1
  • Fräskorbhub
55 mm
  • Fräser-Ø max.
36 mm
  • Werkzeugaufnahme
6–8 mm
  • Gewicht
3,1 kg

Lieferumfang
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung
  • Absaugadapter
  • Spannzange Ø 8 mm
  • Montageschlüssel
  • Führungshülse 24 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken