Menu

Oberfräse RP0900

von Makita   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Elektronische Drehzahlabstimmung, Anlaufstrombegrenzung.
Vorteile/Ausführungen
  • 3-stufige Revolvereinstellung
  • Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
  • effiziente Lüftung gegenüber den Vorgängermodellen
  • abgerundete Grundplatte garantiert parallelen Lauf zur Anschlagkante
  • Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
  • mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
900 W
  • Drehzahl
0–27.000 min-1
  • Hubhöhe
0–35 mm
  • Werkzeugaufnahme
8 mm
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Parallelanschlag
  • Montageschlüsseli
  • Spannschlüssel
  • Spannzange 6 mm
  • Fremdabsaugung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken