Menu

Oberfräse OF 2200 EB-Set

von Festool   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Kräftige, präzise Oberfräse mit Multi-Material-Control-Elektronik, FatFix, Führungssystem und Schnell-Bremse, in praktischem SYSTAINER SYS3 M 337.
Einsatzbereich
  • zum Falzen, Nuten und Profilieren
  • große Ausschnitte, Kreise und Bögen fräsen mit der Multifrässchablone
  • Arbeitsplatten-Eckverbindungen herstellen mit der Arbeitsplattenschablone
  • Fräsen von Türdichtungen und Kantengetrieben in Fenster und Türen

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
  • werkzeugloser Kopierring- und Laufsohlenwechsel
  • schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip
  • schnelle Profilfräsereinstellung durch ein- und auskoppelbare Grundplatte
  • mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklemmung
  • einfache Frästiefeneinstellung auf 1/10 mm genau
  • ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag

Technische Daten
  • Drehzahl
10.000–22.000 min-1
  • Fräshub
80 mm
  • Frästiefen-Feineinstellung
20 mm
  • Fräser-Ø max.
89 mm
  • Spannzangen-Ø
6–12,7 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
36/27 mm

Lieferumfang
  • Gabelschlüssel SW 24
  • Spannzange Ø 8 mm
  • Spannzange Ø 12 mm
  • Spanfänger
  • Kopierring Ø 30 mm
  • SYSTAINER SYS3 M 337
  • Zubehör-Systainer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken