Menu

Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

von Festool   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Extrem vielseitige, präzise Fräsmaschine als ideales Einhandgerät. Frei geführt oder auf der Führungsschiene. Mit nur einer Hand kann sie präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden.
Einsatzbereich
  • Kanten abrunden, abfasen, falzen und profilieren
  • Beschläge einlassen
  • mit dem Führungssystem Rückwände nuten, Gratleisten einlassen oder Gipskarton fräsen
  • Anfertigen von Lochreihen im Möbelbau mit dem Lochreihensystem LR 32
  • Erstellen von Holzverbindungen mit dem VS 600

Vorteile/Ausführungen
  • niedriges Gewicht und Einhandbedienung
  • mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse und Wiederanlaufschutz
  • einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
  • einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
  • im Frästisch integrierte Spanabsaugung
  • MMC-Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung

Technische Daten
  • Drehzahl
9.500–23.000 min-1
  • Fräshub
55 mm
  • Fräser-Ø max.
50 mm
  • Spannzangen-Ø
6–8 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Spannzange Ø 8 mm
  • Seitenanschlag
  • Führungsschienen-Adapter
  • Spanfänger
  • Gabelschlüssel SW 19
  • SYSTAINER SYS3 M 237

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken