Menu

Nutfräse PJ7000J

von Makita   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel.
Vorteile/Ausführungen
  • genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12,3, 13, 14,7, 20 mm
  • Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
701 W
  • Drehzahl
0–11.000 min-1
  • Sägeblatt-Ø
100 mm
  • Frästiefe
20 mm
  • Neigung
0–90°
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • HM-Nutfräser 100 x 22 mm, Z= 6
  • Stoffstaubsack
  • Stirnlochschlüssel
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer Typ 3

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.