Menu

Lamellendübelfräse DW682K

von DeWalt   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages.
Vorteile/Ausführungen
  • höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
  • versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
  • Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
600 W
  • Drehzahl
0–10.000 min-1
  • Fräser-Ø
100 mm
  • Frästiefe
20 mm
  • Gehrungseinstellung
0–90°
  • Nutbreite
4 mm
  • Gewicht
3 kg

Lieferumfang
  • HM-Nutfräser 4 mm
  • Spänefangsack
  • Montagewerkzeug
  • Absaugadapter
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.