Menu

Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R3

von Festool   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Leichte und handliche Kantenfräse für senkrechte und waagrechte Einsätze.
Einsatzbereich
  • schnelles Abrunden und Fasen von Kantholz, Blockrahmen und Platten
  • Bündigfräsen von Umleimern und Leisten

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
  • optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
  • hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
  • einfacher und schneller Fräserwechsel durch Spindelstopp
  • einfache Handhabung und geringes Gewicht
  • Schutz des Werkstückes – Hartgewebe-Laufsohle verhindert unschöne Kratzer oder Macken auf dem Werkstück
  • plug it-System für schnellen Gerätewechsel

Technische Daten
  • Drehzahl
0–28.000 min-1
  • Fräser-Ø max.
28 mm
  • Staubabsaugung-Ø
27 mm

Lieferumfang
  • Abrundfräser HW R3-OFK
  • Absaughaube
  • SYSTAINER SYS3 M 187

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.