Menu

Kantenfräse GKF 600

von Bosch   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Spindelarretierung.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr kompakte Bauform und ergonomischer Griffbereich ermöglichen einhändige Führung speziell für die Kantenbearbeitung
  • stufenlose Frästiefeneinstellung über Stellrad und spielfreie Fixierung des Motors ermöglichen exakte Einstellung und wiederholbare Präzision
  • umfangreiches Zubehör im stabilen Handwerkerkoffer für die vielfältigen Anforderungen der Kantenbearbeitung
  • in Aluminium geprägte Skala für genaues Einstellen der gewünschten Frästiefe
  • schneller Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
600 W
  • Drehzahl
0–33.000 min-1
  • Werkzeugaufnahme
6/8 mm
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Paralellanschlag
  • Führungshilfe
  • Spannzange mit Überwurfmutter 6 und 8 mm
  • Gabelschlüssel
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken