Menu

Einhandfräse RT0702CX2J

von Makita   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Vielseitige, handliche Multifunktionsfräse zum Schneiden von verschiedenen Nuten oder Zierkanten in Holz. Mit einer großen Anzahl an Zubehör für Zimmerer oder Hobbyanwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Quick-Release-System zur bequemen Tiefeneinstellung und zum Entfernen/Installieren des Sockels
  • elektronische Drehzahlregulierung hält die Drehzahl unter Last konstant
  • Anschluss an Makita Staubsauger zur Staubabsaugung ist möglich
  • Gehäuse und Sockel aus Aluminium für höhere Haltbarkeit und Genauigkeit
  • 4 verschiedene Sockel für zusätzliche Vielseitigkeit
  • schlankes und ergonomisch geformtes Gehäuse für mehr Komfort

Technische Daten
  • Drehzahl
10.000–34.000 min-1
  • Schnittleistung
0–35 mm
  • Hubhöhe
0–40 mm

Lieferumfang
  • Konturenführung
  • Spannschlüssel SW 13
  • Parallelanschlag
  • Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm
  • Kopierhülse 14,5 x 16 x 13 mm
  • Spannzange 8 mm
  • Seitengriff
  • 2 x Absaugstutzen
  • Anschlaghalterung
  • Eintauchmodul
  • Winkelfräsmodul
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer Typ 4

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken