Menu

Flachdübelfräse GFF 22 A

von Bosch   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • robuste Metallwinkelanschläge mit geprägten Skalen und Rastpunkten ermöglichen präzise Einstellungen für passende Verbindungen
  • 670 Watt für optimale Leistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen
  • werkzeuglose Frästiefeneinstellung für schnelle Anpassung an die Materialstärke
  • Markierungen am Winkelanschlag für präzise Positionierung der Flachdübelverbindung

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
670 W
  • Drehzahl
0–9.000 min-1
  • Fräser-Ø/Bohrung
105/22 mm
  • Schnitttiefe
22 mm
  • Gewicht
2,9 kg

Lieferumfang
  • HM-Scheibenfräser
  • Staubbeutel
  • Zweilochschlüssel
  • L-BOXX-Einlage Gerät
  • L-BOXX

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken