Kabellose, leistungsstarke Original Nutfräsmaschine für die Herstellung der 7/10 mm Nut. Schnelle, formschlüssige Verankerung aller P-System Verbindungsbeschläge in allen Winkeln.
Vorteile/Ausführungen
automatische Hubbewegung kreiert eine Profil-Nut, in welche der Verbinder von Hand eingeschoben wird
schnelle Verbindung
äußerst effizientes, einfaches und präzises Verbindungssystem für Plattenwerkstoffe
noch schneller Verbinden mit der griffbereiten Akku-Maschine ohne Anschluss des Netzkabels
verbesserte Ergonomie durch eine schlankere Bauform
Grundplatte beidseitig bündig für effizientes Positionieren der Maschine am Werkstück
präzise bearbeitete Führung und Anschlagsflächen für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke
multifunktionaler Anschlagwinkel
hochpräzise bearbeitete Anschlagsflächen
Schwenkanschlag 0–90° mit Gradskala, einrastend bei 22,5°, 45°, 67,5°, 90°
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.