Menu

Winkelbohrmaschine WBP 10

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung
  • Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe
  • verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
500 W
  •  Drehzahl
0–1.830 min-1
  •  Bohr-Ø Stahl/Edelstahl/Leichtmetall/Holz
10/10/15/25 mm
  •  Drehmoment
8 Nm
  •  Bohrfutterspannweite
0,8–10 mm
  •  Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
  • Bohrfutterschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken