Menu

Winkelbohrmaschine WBE 700

von Metabo   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Besonders kraftvolle Winkelbohrmaschine zum Bohren an schwer zugänglichen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • Vario-Constamatic (VC)-Elektonik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit durch robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
700 W
  • Drehzahl
850–2.600 min-1
  • Bohr-Ø Stahl/Weichholz
10/25 mm
  • Bohrspindelgewinde
1/2"–20 UNF
  • Bohrfutterspannweite
1–10 mm
  • Kabellänge
4 m
  • Gewicht
2 kg

Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter
  • Bohrfutterschlüssel
  • seitlicher Handgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken