Menu

Schlagschrauber SSW 650

von Metabo   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
650 W
  • Drehzahl
0–2.100 min-1
  • Schlagzahl
0–2.800 min-1
  • Drehmoment
600/450 Nm
  • Werkzeugaufnahme
Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
  • Gewicht
3 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken