Menu

Schlagschrauber TW0350

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der Schlagschrauber TW0350 überzeugt mit seinem robustem Schlagwerkgehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • maximales Drehmoment von 350Nm
  • Rechts-/Linkslauf
  • rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
400 W
  • Drehzahl
0–2.000 min-1
  • Schlagzahl
0–2.000 min-1
  • Drehmoment
350 Nm
  • Schrauben
M12–M22
  • Werkzeugaufnahme
1/2"
  • Gewicht
3 kg

Lieferumfang
  • Steckschlüsseleinsatz SW 24
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken