Menu

Schlagschrauber GDS 30

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der Schlagschrauber überzeugt mit hoher Schlagleistung bei geringem Gewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • für schwere Schraubverbindungen an Lkws, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie und der Petrochemie
  • V-Nutschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer
  • Rechts-/Linkslauf
  • Torsionsbestände (Sonderzubehör) garantieren Einhaltung des gewünschten Drehmoments
  • leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
920 W
  • Drehzahl
0–860 min-1
  • Drehmoment hart/weich
1.000/500 Nm
  • Werkzeugaufnahme
1" Außenvierkant
  • Gewicht
7,3 kg

Lieferumfang
  • Aufhängebügel
  • Zusatzhandgriff
  • Handwerkerkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken