Menu

Schlagschrauber TW1000

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf.
Vorteile/Ausführungen
  • Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1000 Nm
  • drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
  • rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.200 W
  •  Drehzahl
0–1.400 min-1
  •  Schlagzahl
0–1.500 min-1
  •  Drehmoment
1.000 Nm
  •  Schrauben
M24–M30
  •  Werkzeugaufnahme
1"
  •  Gewicht
8,6 kg

Lieferumfang
  • Steckschlüsseleinsatz
  • Seitengriff
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken