Menu

Schlagschrauber 6905H

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-Linkslauf.
Vorteile/Ausführungen
  • günstige Schwerpunkttage Mittelhandgriff
  • Rechts-/Linksschalter im Mittelhandgriff integriert
  • müheloses Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben ohne Beschädigung der Schraubenköpfe

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme 
470 W
  •  Drehzahl
0–2.200 min-1
  •  Schlagzahl
0–2.600 min-1
  •  Drehmoment
300 Nm
  •  Schrauben
M12–M20
  •  Werkzeugaufnahme
1/2"
  •  Gewicht
2,3 kg

Lieferumfang
  • Schlüsseleinsatz SW 19/22/24
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken