Menu

Schlagschrauber DW292

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Vielseitiger Einsatz durch optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohes Drehmoment von 440 Nm in beiden Laufrichtungen
  • sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch vibrationsreduzierende Gummierung des Handgriffes
  • gehärtete Werkzeugaufnahme und robustes Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ermöglichen härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
710 W
  •  Drehzahl
0–2.200 min-1
  •  Schlagzahl
0–2.700 min-1
  •  Schrauben
M 20
  •  Schalleistung
95 dB
  •  Werkzeugaufnahme
1/2" Außenvierkant
  •  Gewicht
3,2 kg

Lieferumfang
  • 1/2" Außenvierkant-Aufnahme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken