Menu

Schlagbohrmaschine SBE 780-2

von Metabo   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit robustem Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
  • Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • S-automatic Sicherheitskupplung – mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
  • Rechts-/Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten
  • Abgabeleistung
470 W
  • Drehmoment
32/13 Nm
  • Bohr-∅ Mauerwerk
20 mm
  • Bohr-∅ Beton
18 mm
  • Bohr-∅ Stahl
13/8 mm
  • Bohr-∅ Weichholz
40/25 mm
  • Leerlaufdrehzahl
0–1.100/0–3.100 min-1
  • Drehzahl bei Nennlast
680/1.900 min-1
  • Schlagzahl
58.900 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Spannhals-Ø
43 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant
6,35 mm
  • Bohrspindelgewinde
1/2"–20 UNF

Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
  • gummierter Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken