Menu

Schlagbohrmaschine DWD024S

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Rechts-/Linkslauf, Elektronik.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
  • optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis
  • Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
  • Ergonomisch gummierte Griffbereiche

Technische Daten
  • Leistung
650 W / 230 V
  • Drehzahl
0–2.800 min-1
  • Schlagzahl
0–47.600 min-1
  • Drehmoment
8,6 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Beton/Holz
13/16/25 mm
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Gewicht
1,8 kg

Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff
  • Bohrtiefenanschlag

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken