Menu

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 110-4 M, Set

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.
Vorteile/Ausführungen
  • Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten
  • schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz
  • Maschine mit extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
  • mechanisches 4-Gang-Getriebe
  • hohe Magnethaltekraft
  • Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit
  • Kippsensor
  • Drehmoment Rutschkupplung
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Drehzahlreduzierung
  • Rechts-/Linkslauf
  • MK4-Werkzeugaufnahme
  • integrierter Kühlmitteltank
  • Personen-Schutzschalter

Technische Daten
  • Leistungsabgabe
850 W
  • Lastdrehzahl 1./2.3./4. Gang
60–120/90–170/150–300/230–430 min¹
  • Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang
100–190/160–290/270–500/420–750 min¹
  • HM-Kernbohrer max. Ø
110 mm
  • HSS-Kernbohrer max. Ø
80 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.
100 mm
  • Spiralbohrer max. Ø
40 mm
  • Gewindebohren
M 36
  • Senken max. Ø
60 mm
  • Reiben max. Ø
36 mm
  • Kernbohreraufnahme
Weldon 32
  • Hub
280 mm
  • gesamter Hubbereich
400 mm
  • Magnet-Haltekraft
23.000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen
240 x 120 mm
  • Kabel mit Stecker
4 m

Lieferumfang
  • Kühlmitteltank
  • Spänehaken
  • Berührschutz
  • Zurrgurt mit Ratsche
  • 2 x Zentrierstifte Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm
  • 2 x Innensechskant-Schlüssel 5 mm und 6 mm
  • Austreibkeil
  • Zusatz-Handgriff
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken