von Alfra | mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
| 230 V (50/60 Hz) |
110 V (50/60 Hz) | |
| 100–250/180–450 min-1 |
| 16.000 N |
| 92 x 238 mm |
| 12–50 mm |
| 1–16 mm (mit Bohrfutter) |
bis Ø 20 mm (mit MK 2 DIN 345 direkt) | |
| 10–40 mm |
| M 3–M 14 (mit Gewindeschneidfutter) |
M 3–M 20 (mit Gewindeschneidapparat) | |
| 100 mm |
| 170 mm |
Alfra Zubehör
Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.
Alfra Zubehör
Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.
Alfra Zubehör
Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.
Alfra Zubehör
Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.
Alfra Zubehör
Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.
Alfra Zubehör
Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.
Alfra | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Robuste Kernbohrmaschine mit MK-3-Aufnahme für Kernbohrer von Ø 12–80 mm und Ø 20–50 mm (extralang 110 mm).
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kleine, hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kleine, hubstarke 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren auf der Baustelle.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Kleine, hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK4-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für schwerste Bohrarbeiten in der Werkstatt.
Fein | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Extrem leichtgewichtige und kleine 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!