Menu

Elektronik-Schrauber FS6300R

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Elektronik-Schalter mit integriertem R/L Schalter.
Vorteile/Ausführungen
  • Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
  • Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
  • LED Arbeitslicht
  • 4 m Anschlussleitung mit Wechseleinheit
  • geräuscharme Kupplung

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
570 W
  • Drehzahl
0–6.000 min-1
  • Drehmoment hart/weich
11/6 Nm
  • Trockenbauschrauben-Ø
4 mm
  • Gewicht
1,4 kg

Lieferumfang
  • 2 Stk. Phillips Biteinsatz 2-25
  • Dauermagnethalter 60 mm
  • Quick-Wechseleinheit
  • Tiefenanschlag kurz

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken